Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052207
Cod. Produttore
6052207
Cod. EAN
4012196058150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coperchio con bussole
  • Bussole: 3 paia girevoli
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: DRL 200 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DRL 200 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI