Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052709
Cod. Produttore
6052709
Cod. EAN
4012196038893

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 200 DD
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Bussole: 3 paia girevoli
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Quantità consigliata: 3
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non indicata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

200 mm

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 200 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI