Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052096
Cod. Produttore
6052096
Cod. EAN
4012196057979

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 100 FS
  • Tipo: Coperchio passerelle
  • Dotato di: 3 paia bussole girevoli
  • Uso: Protezione cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Voltaggio: Non indicato
  • Certificazioni: Non menzionate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DRL 100 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI