Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052703
Cod. Produttore
6052703
Cod. EAN
4012196038770

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DRL 100 DD COPERCHIO
  • Funzione: 3 paia bussole girevoli
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Serie: CP6052703

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro zinco-alluminio

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

100 mm

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DRL 100 DD COPERCHIO CON BUSSOLA GI