Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052053
Cod. Produttore
6052053
Cod. EAN
4012196057856

Informazioni di prodotto

  • Serie: DRL 050 FS
  • Dimensioni: 50x3000 mm
  • Materiale: Acciaio inox (St)
  • Funzione: Coperchio passerella
  • Tipo: Bussola girevole
  • Applicazione: Portacavi
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
  • Finitura: FS
Descrizione del produttore: Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 50x3000, St, FS

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

larghezza del coperchio

50 mm

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Produttore

DRL 050 FS COPERCHIO CON BUSSOLA GI