Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS81410775
Cod. Produttore
81410775

Informazioni di prodotto

Driver LED LCI 150 W 2100 mA per apparecchi Disano
Driver LED LCI da 150W con corrente costante di 2100mA, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel controllo di apparecchiature LED. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e precisa, assicura efficienza energetica e lunga durata. Questo driver è adatto per sistemi di illuminazione professionale, offrendo una soluzione robusta e performante per il settore elettrico. Descrizione del produttore: Driver LED LCI 150 W 2100 mA TEC87500, codice DS81410775. È un alimentatore elettronico per LED con potenza massima 150 W e corrente costante 2100 mA, usato nei proiettori e plafoniere Disano di alta potenza. Supporta funzionalità di protezione (sovratensione, sovracorrente, temperatura) e può integrare dimmerazione a seconda versione (DALI/1‑10 V). È parte integrante di apparecchi come SATURNO, RODIO, ASTRO. La qualità del driver è cruciale per affidabilità, durata e prestazioni fotometriche dell’apparecchio LED.

Produttore

Driver LED LCI 150W 2100mA per proiettori e plafoniere Disano