Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS814196551
Cod. Produttore
814196551

Informazioni di prodotto

Il DRIVER XT36W WH0.3-1A54VTD/IS 750MA garantisce prestazioni elevate e affidabili per l’illuminazione a LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le più recenti tecnologie LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Durata prolungata del prodotto
  • Conformità alle normative ambientali
Driver XT da 36 watt con uscita regolabile da 0,3 a 1 ampere e tensione di 54 volt, progettato per applicazioni di illuminazione elettrica. Questo dispositivo garantisce un'alimentazione stabile e affidabile con corrente costante di 750 mA, ideale per l'uso in sistemi LED. La sua struttura compatta e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche lo rendono una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dell'energia in impianti elettrici moderni. Descrizione del produttore: DRIVER XT36W WH0.3-1A54VTD/IS 750MAl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Driver LED 36W 750mA regolabile per impianti elettrici