Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRVAL12024G2
Cod. Produttore
DRVAL12024G2
Cod. EAN
4058075754980

Informazioni di prodotto

LED DRIVER VALUE -120/220-240/24
Driver LED per tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Eccellente rapporto qualità-prezzo. 3 anni di garanzia. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

Serie

LED_DRIVER_VALUE

Produttore

DR-V-120/220-240/24 FS1