Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
AITC122758
Cod. Produttore
122758
Cod. EAN
8010703350762

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED DC da 70W 12V, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e sicuro
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Robustezza e protezione contro polvere e umidità (grado IP adeguato)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione delle prestazioni dei LED con distribuzione stabile dell’energia
  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Lunga durata e affidabilità nel tempo
Descrizione del produttore: Il alimentatore LED DC da 70W 12V offre una soluzione affidabile e efficiente per l'illuminazione a LED. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nel funzionamento. La sua compatibilità con sistemi a bassa tensione di 12V lo rende ideale per applicazioni di illuminazione domestica, commerciale e industriale. La struttura robusta assicura una protezione elevata contro polvere e umidità, grazie a un grado di protezione IP appropriato. L'alimentatore è progettato per offrire una distribuzione stabile dell'energia, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dei LED collegati. La sua installazione semplice e sicura permette un utilizzo versatile in diversi contesti, garantendo efficienza energetica e lunga durata nel tempo. Un componente essenziale per chi cerca affidabilità e qualità in sistemi di illuminazione a LED.

prodotto Sustainable

Si

lunghezza

240 mm

larghezza

60 mm

altezza

49 mm

adatto per tensione costante

adatto per tensione continua (lato primario)

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP20

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione

statico

Produttore

DC 70W 12V VST ALIMENTATORE LED

€ 56,61 x 1 pz.
(pz.)