Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095580197
Cod. Produttore
095580197
Cod. EAN
8054684017825

Informazioni di prodotto

Acc. Serie EM - Dispositivo per passaggio sonda in resina PA 6,6, diametro 3"
Descrizione del produttore: Corpo esalatore in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Cilindro ed adattatore al tubo in resina poliammidica 6.6. Verniciatura colore giallo RAL 1004. Completo di chiave a profilo speciale in lega di alluminio pressocolata, estraibile in posizione di chiuso. Diametro massimo passaggio sonda 10 mm. Fissaggio esterno al tubo.

Tipologia

Altro

altezza

33 mm

Protezione della superficie

Altro

Collegamento ingressi

Altro

materiale di rivestimento

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Produttore

DKC

Dispositivo passaggio sonda resina PA 6,6 diametro 3" per tubo industriale giallo RAL 1004