Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15343200
Cod. Produttore
15343200
Cod. EAN
8012952144413

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SUPERCOMFORT 848 garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con consumi ridotti (34W)
  • Illuminazione uniforme e moderna per ogni ambiente

Documentazione tecnica

Corpo in lamiera di acciaio con schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Verniciatura bianca ad immersione per anaforesi con smalto acrilico stabilizzato ai raggi UV, dopo trattamento di fosfatazione. Lampada LED con fattore di potenza 0,9 e mantenimento del flusso luminoso all'80% per 50.000 ore (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Disponibile in diverse potenze e flussi luminosi, tutte con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. Prodotto ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente, duratura e di qualità, con protezione IP20 e grado di protezione meccanica IK07. Descrizione del produttore: SUPERCOMFORT 848 LED 34W CLD CELL BPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED SUPERCOMFORT 848 34W Efficienza Interni