Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15343400
Cod. Produttore
15343400
Cod. EAN
8012952144420

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SUPERCOMFORT 848 garantisce efficienza e design per ogni ambiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 53W
  • Illuminazione uniforme e moderna

Documentazione tecnica

Corpo in lamiera di acciaio con schermo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. Verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, dopo trattamento di fosfatazione. Progettato per un montaggio flessibile, fornito senza staffe per l’installazione in appoggio sui traversini, con staffe opzionali per altre modalità di fissaggio. Dotato di LED ad alta efficienza con fattore di potenza 0,9 e mantenimento del flusso luminoso all’80% per 50.000 ore (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico gruppo esente. Disponibile in diverse potenze da 24W a 60W con emissione luminosa fino a 10.000 lumen, temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. Colore bianco. Descrizione del produttore: SUPERCOMFORT 848 LED 53W CLD CELL BPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED 53W SUPERCOMFORT 848 per illuminazione interna efficiente