Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15343100
Cod. Produttore
15343100
Cod. EAN
8012952144406

Informazioni di prodotto

Il downlight LED SUPERCOMFORT 848 garantisce efficienza e facilità d’installazione per ogni progetto illuminotecnico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con impianti esistenti
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia LED da 27W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato e duraturo

Documentazione tecnica

Corpo in lamiera di acciaio con schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2, verniciato ad immersione tramite processo di anaforesi con smalto acrilico bianco stabilizzato ai raggi UV, dopo trattamento di fosfatazione. Il prodotto è fornito senza staffe per il montaggio diretto sui traversini; per installazioni diverse è possibile utilizzare staffe accessorie. La sorgente luminosa LED garantisce un fattore di potenza di 0,9 e un mantenimento del flusso luminoso all’80% per 50.000 ore (L80B20). La classificazione del rischio fotobiologico è di gruppo esente. Disponibile in diverse versioni con potenze da 24W a 60W, emissione luminosa da 4000 a 10000 lumen, temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica superiore a 80. Colore bianco. Descrizione del produttore: SUPERCOMFORT 848 LED 27W CLD CELL BPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

Downlight LED 27W SUPERCOMFORT 848 illuminazione uniforme interni