Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL122015N
Cod. Produttore
LL122015N
Cod. EAN
8012680034772

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120T 4K bianco, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con standard elettrici comuni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e di alta qualità (2770 lumen)
  • Efficienza energetica con luce LED a 4000K
  • Design moderno e discreto per ogni ambiente

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120T LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DOWNLIGHT 120T LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

113 mm

regolabilità

non regolabile

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per potenza lampada

22 W

uscita della luce

diretto

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1681 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK06

diametro esterno

130 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

22 W

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

DOWNLIGHT 120T LED 2770LM 4K BIANCO