Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220153
Cod. Produttore
LL1220153
Cod. EAN
8012680034765

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120T 3K bianco, ideale per un’illuminazione moderna e uniforme.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con 2770 lumen
  • Illuminazione uniforme e di qualità

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120T LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

esecuzione della superficie

brillante

adatto per potenza lampada

22 W

resistenza agli urti

IK06

diametro esterno

130 mm

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a incasso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

113 mm

regolabilità

non regolabile

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1681 lm

prestazioni del sistema

22 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

Produttore

DOWNLIGHT 120T LED 2770LM 3K BIANCO