Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL122012N
Cod. Produttore
LL122012N
Cod. EAN
8012680034710

Informazioni di prodotto

Downlight LED facile da installare, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato e duraturo

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120T LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DOWNLIGHT 120T LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

diametro esterno

130 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

esecuzione della superficie

brillante

adatto per potenza lampada

18 W

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

bianco

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prestazioni del sistema

18 W

flusso luminoso effettivo

1356 lm

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

113 mm

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

Produttore

DOWNLIGHT 120T LED 2060LM 4K BIANCO