Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220123
Cod. Produttore
LL1220123
Cod. EAN
8012680034703

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120T 3K bianco, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con luce uniforme da 2060 lumen
  • Illuminazione moderna e confortevole

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120T LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DOWNLIGHT 120T LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

diametro esterno

130 mm

resistenza agli urti

IK06

prestazioni del sistema

18 W

flusso luminoso effettivo

1356 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

colore della scatola

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

classe di protezione

II

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per montaggio a incasso

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

113 mm

regolabilità

non regolabile

adatto per potenza lampada

18 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

Produttore

DOWNLIGHT 120T LED 2060LM 3K BIANCO