Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL122021N
Cod. Produttore
LL122021N
Cod. EAN
8012680034895

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120Q 4K bianco, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per risparmio sui consumi
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120Q LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

prestazioni del sistema

22 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

113 mm

lunghezza

130 mm

larghezza

130 mm

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

flusso luminoso effettivo

1615 lm

regolabilità

non regolabile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per potenza lampada

22 W

Produttore

DOWNLIGHT 120Q LED 2770LM 4K BIANCO