Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220213
Cod. Produttore
LL1220213
Cod. EAN
8012680034888

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120Q 3K bianco, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con 2770 lumen di luminosità
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design elegante e discreto, adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120Q LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

22 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per potenza lampada

22 W

uscita della luce

diretto

regolabilità

non regolabile

flusso luminoso effettivo

1615 lm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

larghezza

130 mm

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

113 mm

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per montaggio a incasso

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

Produttore

DOWNLIGHT 120Q LED 2770LM 3K BIANCO