Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL122018N
Cod. Produttore
LL122018N
Cod. EAN
8012680034833

Informazioni di prodotto

DOWNLIGHT 120Q LED 2060LM 4K BIANCO

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con luce LED 4000K
  • Illuminazione uniforme e moderna per ogni ambiente

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120Q LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DOWNLIGHT 120Q LED 4K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

prestazioni del sistema

18 W

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

1335 lm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

regolabilità

non regolabile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

113 mm

larghezza

130 mm

lunghezza

130 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

18 W

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

Produttore

DOWNLIGHT 120Q LED 2060LM 4K BIANCO