Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220183
Cod. Produttore
LL1220183
Cod. EAN
8012680034826

Informazioni di prodotto

Downlight LED 120Q 3K bianco, ideale per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Elevata efficienza energetica con 2060 lumen
  • Design raffinato per ogni ambiente

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 120Q LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: DOWNLIGHT 120Q LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

II

esecuzione della griglia

bianco

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

1335 lm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

130 mm

larghezza

130 mm

altezza/profondità

113 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

regolabilità

non regolabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

adatto per potenza lampada

18 W

esecuzione della superficie

brillante

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

bianco

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prestazioni del sistema

18 W

angolo di irraggiamento

diffuso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per montaggio a incasso

Produttore

DOWNLIGHT 120Q LED 2060LM 3K BIANCO