Descrizione del prodotto
Dorno LED è un apparecchio di illuminazione stagno progettato da Disano, caratterizzato da materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza, leggerezza e finitura esterna liscia che garantisce una distribuzione ottimale della luce senza ombre. Dotato di sorgente luminosa LED da 59 W con resa luminosa di 6900 lumen e temperatura colore di 4000 K, offre un elevato indice di resa cromatica superiore a 80 e un'efficienza luminosa di 117 lm/W. Il corpo è realizzato in policarbonato estruso autoestinguente V2 di colore grigio, con diffusore opaco e resistente alla polvere. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni in ambienti con polvere sospesa o depositata, anche in condizioni di basse temperature. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per montaggio a soffitto o sospensione. Il prodotto è dotato di guarnizione ecologica in schiuma poliuretanica e pressacavi. La durata della sorgente LED è garantita per 80.000 ore con stabilità luminosa certificata (L90, B10). È inoltre disponibile con alimentazione di emergenza integrata con autonomia di un'ora. Disano assicura una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Dorno