Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16481500
Cod. Produttore
16481500
Cod. EAN
8012952190694

Informazioni di prodotto

DORNO 966 LED 56W CLD GRIGIO
Dorno LED è un apparecchio di illuminazione stagna, progettato da Disano con materiali di alta qualità e prestazioni elevate. È caratterizzato da un design compatto e leggero, con una finitura esterna liscia che garantisce una distribuzione ottimale della luce senza ombre. Disponibile in tre dimensioni, può essere personalizzato con lunghezze speciali per soluzioni "tutta luce". Dotato di sorgente luminosa LED da 56W con flusso luminoso di 6900 lumen e temperatura colore di 4000 K, assicura un'elevata resa cromatica (CRI >80) e stabilità della luce certificata (low flicker). L'apparecchio è resistente agli urti (IK08) e ha grado di protezione IP66, adatto quindi anche ad ambienti con polvere sospesa o depositata. Il corpo è in policarbonato autoestinguente V2 opaco grigio, con diffusore antipolvere e guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento. L'installazione è facilitata da staffe in acciaio inox per fissaggio a plafone o sospensione. È indicato per ambienti industriali e alimentari, con possibilità di funzionamento a basse temperature senza decadimento del flusso luminoso. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Dorno

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1465 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

56 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Dorno LED 56W 6900lm IP66 IK08 illuminazione industriale alimentare