Descrizione del prodotto
Dorno LED è un apparecchio di illuminazione stagno, progettato da Disano con materiali di alta qualità e prestazioni elevate. È caratterizzato da un design compatto e leggero con finitura esterna liscia che assicura una distribuzione ottimale della luce senza ombre. Dotato di una sorgente luminosa LED da 42W con temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica superiore a 80, garantisce un flusso luminoso di 5100 lumen con efficienza luminosa di 121 lm/W. La struttura è realizzata in policarbonato estruso autoestinguente V2, opaco e antipolvere, con testate in policarbonato grigio e guarnizione di tenuta in poliuretano espanso antinvecchiamento. L’apparecchio ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto per ambienti con presenza di polvere sospesa o depositata, e può essere installato a soffitto o parete tramite staffe in acciaio inox incluse. La plafoniera è indicata anche per ambienti alimentari e per installazioni a basse temperature, con stabilità luminosa certificata (low flicker) e garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Dorno