Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16481307
Cod. Produttore
16481307
Cod. EAN
8012952191295

Informazioni di prodotto

DORNO 966 LED 22W CLD-E GRIGIO
Dorno LED è un apparecchio di illuminazione caratterizzato da un design compatto e leggero, realizzato con materiali di alta qualità come il policarbonato estruso autoestinguente V2 opaco e antipolvere, con finitura esterna liscia per una migliore distribuzione della luce senza zone d'ombra. Dotato di una sorgente luminosa LED da 22W con temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica (CRI >80), offre un flusso luminoso di 2450 lumen con un'efficienza luminosa di 111 lm/W. L'illuminazione garantisce stabilità certificata (low flicker) e lunga durata del LED fino a 80.000 ore (L90, B10). Il corpo grigio è completato da guarnizioni ecologiche in poliuretano espanso e staffe di fissaggio in acciaio inox che permettono un’installazione semplice e sicura a soffitto o parete. Il prodotto è resistente agli urti (IK08) e ha grado di protezione IP66, adatto per ambienti con polvere sospesa o depositata e compatibile con l’industria alimentare. È inoltre dotato di alimentazione di emergenza con batteria integrata della durata di un’ora. La plafoniera è conforme alle normative CE e garantita per 5 anni. Descrizione del produttore: Dorno

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Altro

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

22 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Plafoniera LED 22W 2450lm IP66 IK08 per ambienti tecnici