Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16481300
Cod. Produttore
16481300
Cod. EAN
8012952190656

Informazioni di prodotto

DORNO 966 LED 19W CLD GRIGIO
Dorno LED è un apparecchio di illuminazione a LED progettato con materiali di alta qualità per garantire elevate prestazioni e lunga durata. Compatto e leggero, presenta un design con finitura esterna liscia che assicura una distribuzione uniforme della luce senza zone d'ombra. Dotato di una sorgente luminosa LED da 19W con temperatura colore di 4000 K e un elevato indice di resa cromatica superiore a 80, offre un flusso luminoso di 2450 lumen con un'efficienza luminosa di 129 lm/W. La sua struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente opaco, resistente alla polvere e agli urti (IK08), con grado di protezione IP66, adatto per ambienti con presenza di polvere o umidità. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto e può essere fissato facilmente grazie agli appositi supporti in acciaio inox inclusi. Garantisce stabilità della luce con tecnologia low flicker e un ciclo di vita della sorgente luminosa di 80.000 ore con mantenimento del 90% del flusso. Adatto per installazioni in ambienti industriali e alimentari, può operare in un range di temperatura da -20 °C a +40 °C. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e il prodotto è conforme alle normative CE EN 60598-1 e EN 60529. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Dorno

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

70 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

64 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

19 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Dorno 966 LED 19W illuminazione efficiente design grigio per interni residenziali e commerciali