Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4669KM1
Cod. Produttore
L4669KM1
Cod. EAN
8005543489215

Informazioni di prodotto

  • Isolamento elettrico: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,35 mmq
  • Conduttori: rame rosso elettrolitico
  • Guaina esterna: PVC grigia RAL 7001
  • Diametro guaina: 5,5 ± 0,1 mm
  • Temperatura funz.: -15°C / +70°C
  • Certificazioni: EN 60332-1-2, IMQ-CPT-024
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo cavo BUS/SCS è progettato per distribuire alimentazioni e segnali di funzionamento a tutti i dispositivi dei sistemi. È composto da una guaina esterna di colore grigio e da due conduttori flessibili intrecciati di sezione 0,35 mmq, di colore blu e bianco. La guaina esterna è realizzata in PVC con uno spessore di 0,8 mm e un diametro di 5,5 mm, mentre i conduttori interni in rame rosso elettrolitico sono rivestiti da una guaina in PVC di 0,60 mm. Il cavo ha un isolamento elettrico di categoria 300/500 V, è multifilare (classe 2) e viene fornito in bobine da 1000 metri. È conforme alle normative EN 60332-1-2 e IMQ-CPT-024 e garantisce una temperatura di funzionamento da -15 a +70 °C con una temperatura massima di cortocircuito di 150 °C. Non è adatto per l’interramento e il suo utilizzo è consigliato in impianti con protezioni trasparenti dei morsetti, consentendo l’installazione in scatole e tubazioni insieme alle linee di energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Doppino inguainato (bobina da 1000 metri) costituito da 2 conduttori flessibili con guaina intrecciati e non schermati - isolamento 300/500 V - rispondente alle norme CEI 46-5 e CEI 20-20.

sezione nominale del conduttore

0,35 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

diametro del conduttore

1,95 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

diametro esterno circa

5,6 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-15 ... 70 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Doppino inguainato 1000m cavo elettrico per domotica