Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1093/181M4ZI
Cod. Produttore
1093/181M4ZI
Cod. EAN
8021156061099

Informazioni di prodotto

DOME DA INT IP 4M 2.8-12MM
Descrizione del produttore: Dome da incasso con grado di protezione IP4M, dotato di ottica variabile da 2.8 a 12 mm, ideale per applicazioni di videosorveglianza. Progettato per garantire un’installazione discreta e una visione chiara con regolazione flessibile del campo visivo. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità in ambienti interni.

altezza

115 mm

diametro

145 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

5

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

4

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702