Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1099/303
Cod. Produttore
1099/303
Cod. EAN
8021156065011

Informazioni di prodotto

DOME CAMERA IP 2M 2.8-12 AF
Descrizione del produttore: La telecamera Dome IP offre una risoluzione di 2 megapixel e un obiettivo varifocale da 2.8 a 12 mm con messa a fuoco automatica, garantendo immagini nitide e dettagliate. Progettata per la videosorveglianza, è ideale per ambienti interni ed esterni, assicurando un monitoraggio efficace grazie alla tecnologia IP. La sua struttura compatta e discreta si integra facilmente in diversi contesti, offrendo affidabilità e qualità nell'ambito della sicurezza elettronica.

altezza

151 mm

diametro

113 mm

tensione di alimentazione

12 V

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702