› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

DODO 100 LED 3K 8W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL14303W3
Cod. Produttore LL14303W3
Cod. EAN 8012680205295

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tecnologia: LED
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Interni residenziali
  • Durata: Elevata
  • Serie: DODO 100 LED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il DODO 100 LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di diversi ambienti. Questo prodotto emette una luce calda con una temperatura di colore di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e aumentando la durata del prodotto. Realizzato con materiali di alta qualità, il DODO 100 LED è progettato per resistere nel tempo, offrendo prestazioni affidabili in ogni situazione. Il suo design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo perfetto per l'illuminazione di interni residenziali, commerciali e industriali. Con il DODO 100 LED 3K BIANCO, la qualità della luce incontra l'efficienza energetica, garantendo un'illuminazione ottimale per ogni esigenza.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

DODO 100 LED 3K 8W BIANCO