Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED330F
Cod. Produttore
DMED330F
Cod. EAN
8013975232934

Informazioni di prodotto

DMED330MID + CERTIFICATO UTF

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, CON CERTIFICATO UTF. INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

5 A

Numero moduli DIN

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

10000 ... 10000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

400 ... 400 V

Produttore

Contatore energia trifase con neutro MID certificato UTF inserzione TA/5A RS485 multimisura