Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
AMD
larghezza
72 mm
Tipologia
Trasformatore di misura
altezza
90 mm
profondità
58 mm
adatto per
Acquisto
tipo di visualizzazione
Digitale
corrente massima (Imax)
5 A
Numero moduli DIN
4
tipo di contatore
Elettronico
grado di protezione (IP)
IP20
tipo di energia
Potenza effettiva e potenza reattiva
tipo di tariffa
Tariffa doppia
controllo tariffa
Esterno
tarato
omologazione
Secondo direttiva MID
uscita d'impulso
Ottico
classe di precisione
B
tipo di polo
Tre conduttori/quattro conduttori
con codice di blocco
corrente nominale (In)
frequenza
45 ... 66 Hz
velocità d'impulso
10000 ... 10000 IMPULSI_KILOWATTORA
tensione nominale (Un) N-L
230 ... 230 V
tensione nominale (Un) L-L
400 ... 400 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te