Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
LWDMED301F
Cod. Produttore
DMED301F
Cod. EAN
8013975232903

Informazioni di prodotto

DMED301MID + CERTIFICATO UTF

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON NEUTRO, NON ESPANDIBILE, OMOLOGATO MID, CON CERTIFICATO UTF. INSERZIONE DIRETTA 80A, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

90 mm

profondità

58 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

80 A

Numero moduli DIN

4

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

con codice di blocco

corrente nominale (In)

15 A

frequenza

45 ... 66 Hz

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

230 ... 230 V

tensione nominale (Un) L-L

400 ... 400 V

Produttore

Contatore energia trifase neutro 80A RS485 certificato MID UTF multimisura