›

DLP-DERIV.SOPRAP 92X20 MINI 60/75X2

Cod. Rexel LE032805
Cod. Produttore 032805
Cod. EAN 3245060328054

Informazioni principali

DLP-DERIV.SOPRAP 92X20 MINI 60/75X20

Descrizione del prodotto

minicanali 60 x 20mm - derivazione a canale soprapavimento 92 x 20mm

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

colore

bianco

altezza

20 mm

temperatura di impiego

-5 °C

numero RAL

9003

larghezza

92 mm

DLP-DERIV.SOPRAP 92X20 MINI 60/75X2