Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6052810
Cod. Produttore
6052810
Cod. EAN
4012196692347

Informazioni di prodotto

  • Serie: DK DRLU A2
  • Funzione: Fissaggio coperchi
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Tipo: Clip fissaggio
  • Compatibilità: Passerella a traversini
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale e civile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip fissaggio coperchio per il fissaggio di coperchi su passerelle portacavi e passerella a traversini.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DK DRLU A2 GANCIO BLOCCA COPERCHIO