Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6049280
Cod. Produttore
6049280
Cod. EAN
4012196619030

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Clip fissaggio
  • Materiale: Lamiera scanalata
  • Applicazione: Coperchio DBKR
  • Serie: DK DBKR G
  • Dimensioni: Standard
  • Protezione: Meccanica
  • Uso: Fissaggio sicuro
  • Montaggio: Facile e rapido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio del coperchio in lamiera scanalato tipo DBKR.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Produttore

DK DBKR G GANCIO COP. BKRS 18X22X17