Descrizione del prodotto
Il videocitofono supplementare modello UR1722/55 è un dispositivo di alta qualità progettato per l'integrazione in impianti civili monofamiliari o bifamiliari. Dotato di un display touchscreen da 7 pollici, offre un'interfaccia intuitiva e moderna per la gestione delle comunicazioni video. Il dispositivo include microfono e altoparlanti integrati, garantendo un audio chiaro e nitido durante le conversazioni. È possibile alimentare il videocitofono tramite linea Bus o con alimentatore locale, offrendo flessibilità nell'installazione. La configurazione è personalizzabile tramite dip-switch e ponticelli, permettendo di impostare il dispositivo come "slave" in sistemi con più postazioni. Il videocitofono supporta la terminazione di linea per assicurare la corretta trasmissione del segnale. La sua installazione prevede il fissaggio su scatola 503 o scatola da 60 mm, con un'altezza consigliata di circa 1,5 metri, adattabile anche alle esigenze di persone con disabilità. Il dispositivo opera con una tensione di alimentazione di 34,5 V e una frequenza di funzionamento nella banda 2400-2480 MHz, con una potenza massima di uscita di 10 dBm. È compatibile con diversi tipi di cavi, rispettando le normative IEC per la sicurezza e la qualità del segnale, e consente distanze di collegamento fino a 150 metri, variabili in funzione del tipo di cavo utilizzato. Questo videocitofono rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la gestione della sicurezza e della comunicazione negli ambienti residenziali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Distributore 4 utenze video, per kit 1722