Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR955/40
Cod. Produttore
955/40
Cod. EAN
8021156002863

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Distributore video
  • Numero uscite: 4
  • Connettore: 5F min
  • Finitura: Alta qualità
  • Materiali: Resistenti
  • Dimensioni: Compatto
  • Applicazione: Professionale/domestico
  • Serie: UR955/40
Distributore video a 4 uscite con connettori 5F maschio, progettato per garantire una distribuzione efficiente del segnale video in impianti elettrici. Ideale per applicazioni di sorveglianza e sistemi di videosorveglianza, assicura una trasmissione chiara e stabile del segnale. Realizzato con materiali di alta qualità per offrire durata e affidabilità nel tempo, è compatto e facile da installare in diversi contesti elettrici. Questo distributore video rappresenta una soluzione funzionale per la gestione e la distribuzione del segnale video in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il UR955/40 è un distributore video progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Con 4 uscite e una finitura di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ottimizzare la distribuzione dei segnali video. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una connessione stabile. La sua configurazione compatta lo rende perfetto per ambienti professionali e domestici. Scegli il UR955/40 per una gestione video efficiente e senza compromessi.

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

sistema multifilo

funzione

distribuire

Produttore

Distributore video 4 uscite sistema 5 fili per uso civile e professionale