Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00076
Cod. Produttore
148-00076
Cod. EAN
4031026299525

Informazioni di prodotto

Distanziale illuminazione SpotClip-I

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SpotClip-I assicura un'idonea distanza di sicurezza tra faretto, pannello e isolamento sovrastante. Installazione flessibile, sia durante che dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione. Può essere utilizzato in fori di diametro tra 62 e 90 mm. Altezza massima del faretto 70 mm. Con clip per il passaggio intelligente dei cavi. Previene i danni all'isolamento del soffitto causati dal surriscaldamento. Resistenza meccanica anche ad elevate temperature. Semplifica e velocizza l'installazione e la sostituzione dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2, e NF C 15100. SpotClip-I è una soluzione sviluppata per l'installazione dei faretti alogeni o a LED nei controsoffitti coibentati. L'innovativa forma a 4 gambe lo rende ideale sia per l'utilizzo con i soffitti a pannelli che in cartongesso. SpotClip-I è realizzato in materiale non infiammabile, poliammide rinforzata con fibra di vetro, offre eccellenti proprietà termiche e meccaniche e può essere installato anche successivamente. Per questo è ideale nelle applicazioni in edifici sia di vecchia che di nuova costruzione. Può essere utilizzato nelle cavità del soffitto con diametri da 62 a 90 mm. SpotClip-I garantisce una distanza di sicurezza tra il faretto sottostante e la coibentazione del soffitto, allungando la vita dei faretti e riducendo il rischio di danni causati dal surriscaldamento.

applicazione

Soffitto cavo

profondità di incasso

70 mm

larghezza di montaggio

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

90 mm

materiale

Plastica

lunghezza di montaggio

82 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Diametro massimo dell'apparecchio

90 mm

spessore min. del soffitto

8 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione led

altezza/profondità di inserimento

82 mm

adatto per potenza lampada

35 ... 35 W

Serie

SpotClip

Produttore

Distanziale illuminazione SpotClip-I per faretti alogeni e LED controsoffitti coibentati, altezza 70 mm, installazione flessibile, materiale non infiammabile fibra vetro