Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-00119
Cod. Produttore
148-00119
Cod. EAN
4031026470498

Informazioni di prodotto

Distanziale illuminazione SpotClip-Kit150

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: SpotClip-Kit per una installazione dall'alto o dal basso nei controsoffitti. Assicura una distanza di sicurezza tra il faretto e il materiale di isolamento. Installazione flessibile, durante o dopo la costruzione. I denti alla fine delle gambe prevengono spostamenti durante l'installazione. Instradamento intelligente dei cavi attraverso il sistema fermacavo. Previene danni al materiale isolante causati dal surriscaldamento. La struttura rinforzata delle gambe previene la deformazione sui lunghi periodi. Permette di aumentare la durata dei faretti. Testato secondo la EN 60598-1, EN 60598-2-2 e NF C 15100. SpotClip-Kit è stato sviluppato per essere utilizzato principalmente in edifici commerciali e industriali per faretti da incasso di grandi dimensioni. Il contenuto della confezione consiste di tre gambe e una piastra di montaggio. Le gambe sono disponibili in due lunghezze differenti (150 mm e 240 mm). In SpotClip-Kit le gambe di montaggio possono essere fissate alla piastra in sei posizioni differenti, per adattarsi alla dimensione del faretto. SpotClip-Kit 150 si adatta a faretti con diametri da 100 mm a 270 mm con una altezza massima di 140 mm. SpotClip-Kit 240 si adatta a faretti con diametri da 170 mm a 310 mm con una altezza massima di 230 mm. SpotClip-Kit può essere utilizzato in combinazione con SpotClip-Plate.

applicazione

Soffitto cavo

profondità di incasso

140 mm

larghezza di montaggio

270 mm

lunghezza di montaggio

157 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

Serie

SpotClip

Produttore

DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-