Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC80AC
Cod. Produttore
FC80AC
Cod. EAN
8005543706022

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240V a.c.
  • Corrente max: 80A
  • Portata contatto: 12V/30V d.c. o 230V a.c.
  • Corrente contatto max: 2A
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Compatibilità: Modulo FC80GCS
  • Funzioni gestite da: App Home + Control
  • Serie: BTDIN SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto pulito connesso dotato di trasformatore di corrente chiuso da 80A, progettato per il montaggio su guida DIN con modulo singolo. Permette la misurazione in monofase fino a 80A e il controllo in fasce orarie a consumo ridotto oppure in modalità ON/OFF, sia in tempo reale che programmata, di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o di altri dispositivi dotati di terminale di controllo in corrente continua 12V=/30V=. Il prodotto è conforme alle normative europee RoHS2 e RED, garantendo un utilizzo efficiente e sicuro dell’energia elettrica. La sua installazione richiede strumenti standard e non necessita di manutenzione durante il normale utilizzo. La struttura compatta e modulare facilita l’integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo una soluzione affidabile per la gestione intelligente dei carichi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo Smart per il comando e la misura dei consumi di apparecchi con assorbimento <80A dotati di un contatto pulito. Portata 12V/30V d.c. o 230V a.c. 2A max. Ideale per gestire e misurare apparecchi per il riscaldamento, wallbox e colonnine di ricarica veicoli elettrici, sistemi di aerazione, di irrigazione e qualsiasi altro dispositivo dotato di un contatto pulito per il controllo. Non utilizzabile per automazioni di tapparelle. A corredo viene fornito un toroide per la misura della corrente assorbita dal carico max. 80A. Gestione delle funzioni mediante app Home + Control e compatibile con il modulo gestione carichi FC80GCS. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240V a.c. 50/60 Hz.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

17,8 mm

altezza

95,9 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,5 mA

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP3X

numero di interfacce HW wireless

1

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

200 ... 300 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione ammessa nell'uscita

5 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 240 V

Serie

BTDIN SMART

Produttore

Dispositivo Smart comando e misura 80A per domotica