Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC881C16ARC
Cod. Produttore
FC881C16ARC
Cod. EAN
8005543620878

Informazioni di prodotto

BTDIN Stop Arc - dispositivo di rilevamento arco elettrico curva C - In= 16A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dispositivo di rilevazione guasti con interruttore magnetotermico integrato, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici, con particolare attenzione alla riduzione del rischio di incendio causato da guasti d’arco elettrico. Il BTDIN STOP ARC è dotato di un polo di fase che fornisce protezione e isolamento e di un polo neutro che garantisce l’isolamento del circuito neutro, con chiusura del contatto neutro prima e apertura dopo la fase di contatto. Questo dispositivo a 2 poli (1 polo protetto + 1 polo neutro) ha una corrente nominale di 16 A con curva di intervento C e un potere d’interruzione di 4500 A a 230 V AC, conforme alle normative IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 62606. Il dispositivo è dotato di indicatori luminosi e meccanici per la visualizzazione dello stato dei contatti e del guasto d’arco, con funzione di autotest continuo che segnala eventuali anomalie di funzionamento tramite LED. Il montaggio è previsto su rotaia DIN 35 o EN 60.715, con morsetti protetti da contatto diretto (IP20) e viti imperdibili, compatibili con cavi di rame rigido o flessibile fino a 16 mm². La maniglia ergonomica a due posizioni consente un’agevole azionamento manuale, con marcature chiare per lo stato ON/OFF. È possibile sigillare il dispositivo in posizione chiusa o aperta e bloccarlo con lucchetto. Il BTDIN STOP ARC garantisce elevati standard di sicurezza grazie alla protezione da guasto d’arco parallelo, in serie e verso terra, riducendo il rischio di incendi elettrici. I materiali plastici utilizzati sono resistenti al calore e al fuoco, con classificazione V2 secondo UL94 e test di incandescenza a 960°C. Il dispositivo è progettato per funzionare in ambienti con temperature da -25°C a +40°C e resiste a vibrazioni e stress meccanici secondo le normative di riferimento. La compatibilità elettromagnetica è assicurata, evitando interferenze con segnali PLC, e il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS per la riduzione di sostanze pericolose. Accessori di cablaggio e ausiliari di segnalazione e controllo sono disponibili per personalizzare l’installazione. In sintesi, il BTDIN STOP ARC con interruttore magnetotermico è una soluzione affidabile e avanzata per la protezione dei circuiti elettrici, combinando sicurezza contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti d’arco, con facilità di installazione e monitoraggio dello stato operativo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BTDIN STOP ARC - dispositivo di rilevamento arco elettrico associato ad interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale di 16A, tensione 230/240Vac, potere d\'interruzione 6kA, curva C

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

71,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4,5 kA

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

BTDIN

Produttore

Dispositivo rilevamento arco elettrico Stop Arc 16A curva C 1P+N