Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1382/80
Cod. Produttore
1382/80
Cod. EAN
8021156047352

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VCA
  • Potenza: 400 VA
  • Filtro antidisturbo: EMI integrato
  • Indicatore ottico: funzionamento
  • Ripristino: manuale
  • Normativa: EN61643-11/A11
  • Installazione: ingresso impianto
  • Serie: UR1382/80
Protezione alimentazione a 230 V CA con potenza nominale di 400 VA, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nel funzionamento di impianti elettrici. Questo dispositivo assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli apparecchi collegati. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione sicura dell'alimentazione a tensione di rete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il dispositivo di protezione è un accessorio di un PBX che interviene in presenza di una corrente pericolosa dovuta a sovratensione e ai disturbi indotti sull'alimentazione.Il dispositivo di protezione deve essere installato sulla linea di alimentazione all'ingresso dell'impianto da proteggere. Prevede indicatore ottico di corretto funzionamento e tasto di ripristino manuale in caso di intervento. Dispositivo completo di filtro antidisturbo (EMI) e realizzato in accordo alle normative Europee EN61643-11/A11.

Produttore

Protezione alimentazione 230VCA 400VA con filtro EMI per impianti civili