Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1722/58A
Cod. Produttore
1722/58A
Cod. EAN
8021156066773

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DISPOSIT.RINVIO CH.MININOTE+
  • Serie: 1722
  • Funzione: Inoltro chiamate videocitofoniche
  • Compatibilità: Kit 1722 a catalogo
  • Controllo remoto: App CallMe Android/iOS
  • Controllo porte: Apre porta e cancello
  • Interrogazione telecamere: Da cellulare senza chiamata
  • Utilizzo: Per cellulare e tablet
Dispositivo di rinvio compatto progettato per applicazioni elettriche, ideale per garantire affidabilità e precisione nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in spazi ridotti, rendendolo adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Questo componente è essenziale per il corretto funzionamento e il controllo dei circuiti elettrici, offrendo performance costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Consente di inoltrare le chiamate videocitofoniche sul cellulare o sul tablet remoti. Tramite la app CallMe installata sul dispositivo Android o iOS è possibile rispondere, aprire la porta od il cancello carraio. E' possibile inoltre interrogare le telecamere delle pulsantiere, ed altre telecamere di controllo collegate sull'impianto 2VOICE, dal cellulare senza aver ricevuto la chiamata. Compatibile con tutti i kit 1722 a catalogo.

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di montaggio

barra DIN

esecuzione dell’interfaccia

LAN

tecnica di installazione

a 2 fili

funzione

distribuire

Produttore

Dispositivo inoltro chiamata videocitofonica CallMe kit 1722 remoto