Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1035/25
Cod. Produttore
1035/25
Cod. EAN
8021156007202

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Dispositivo di segreto
  • Sistema: 1+n
  • Pulsantiera: 725
  • Tipo: Conversazione
  • Configurazione: 1+1P
  • Serie: UR1035/25

Certificazioni e Dichiarazioni

Il dispositivo segreto Mod. 1035/25 è progettato per l'inserimento all'interno della pulsantiera tradizionale Mod. 725 del sistema citofonico URMET a 1+1 fili Mod. 1035A/1+1. Questo dispositivo separa i circuiti di chiamata e fonia che utilizzano lo stesso conduttore, garantendo il segreto di conversazione tra i citofoni collegati all'impianto. È importante notare che il dispositivo non può essere montato su pulsantiere con capacità di 1, 2, 3 o 4 pulsanti. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni allegate al dispositivo stesso, per assicurare il corretto funzionamento della funzione di segreto di conversazione che impedisce l'intercettazione delle comunicazioni da parte di altri utenti e abilita l'apertura della serratura elettrica solo dopo essere stati chiamati. Questo dispositivo è parte integrante di un sistema citofonico a 1+1 fili che consente di trasformare impianti di sola chiamata in impianti con servizio completo di portiere elettrico, utilizzando un solo conduttore aggiuntivo per ogni apparecchio interno. La sua funzione è essenziale per garantire privacy e sicurezza nelle comunicazioni interne dell'impianto citofonico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dispositivo di segreto di conversazione, pulsantiera 725, sistema 1+n

Produttore

Dispositivo segreto conversazione pulsantiera 725 sistema 1+n per videocitofoni