Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
supporta il protocollo per altri sistemi bus
temperatura d’esercizio
-20 °C
tensione di alimentazione per DC
4 V
numero di colori del display
1
tipo di tensione di alimentazione
DC
diagonale schermo
0.86 pollice
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
larghezza frontale
14 mm
numero di interfacce HW USB
con display a colori
con interfacce SW
altezza frontale
29.5 mm
profondità di incasso
78.2 mm
Serie
Harmony_XB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te