Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33003500
Cod. Produttore
33003500
Cod. EAN
8012952147322

Informazioni di prodotto

DISCO6 3335 LED 152W CLD GREY
Descrizione del produttore: Disco 6 LED UGR22 - Rotosimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

152 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C