Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33003400
Cod. Produttore
33003400
Cod. EAN
8012952147315

Informazioni di prodotto

DISCO6 3335 LED 116W CLD GREY
Disco 6 LED è una soluzione di illuminazione urbana che unisce tecnologia avanzata e design elegante. Realizzato in alluminio pressofuso con una finitura grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV, questo apparecchio presenta una forma circolare che garantisce una distribuzione ottimale della luce su 360 gradi. Dotato di sorgenti luminose LED ad alta efficienza da 116W con un flusso luminoso di 14732 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, assicura un’illuminazione uniforme e di qualità con un CRI pari a 80. Il diffusore in metacrilato antiabbagliamento e il sistema di dissipazione del calore integrato mantengono elevate prestazioni e lunga durata, con una vita utile stimata di 100000 ore. L’apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali estreme, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, ed è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Ideale per il rinnovo e la valorizzazione degli spazi urbani, garantisce risparmio energetico e comfort visivo grazie anche alla tecnologia Low Flicker che riduce lo sfarfallio della luce. Descrizione del produttore: Disco 6 LED UGR22 - Rotosimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

116 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

127 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 6 LED 116W 4000K IP66 illuminazione urbana grigio