Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33003300
Cod. Produttore
33003300
Cod. EAN
8012952147308

Informazioni di prodotto

DISCO6 3335 LED 78W CLD GREY
Il corpo in alluminio pressofuso con finitura grigia conferisce a questo apparecchio di illuminazione urbana un design elegante e moderno, caratterizzato da una forma circolare che ottimizza la distribuzione della luce. Il diffusore in metacrilato anti-abbagliamento, infrangibile e autoestinguente, garantisce una luce uniforme e confortevole, mentre le ottiche secondarie in PMMA ad alte prestazioni con recuperatori di flusso in policarbonato metalizzato assicurano un'efficienza luminosa elevata. La sorgente LED da 78W con temperatura di colore 4000 K offre un flusso luminoso di circa 9822 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per l'illuminazione urbana con una bassa emissione di flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione del calore integrato, insieme alle alette di raffreddamento, assicura prestazioni elevate e lunga durata del prodotto. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 rendono il prodotto adatto a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C. L'apparecchio è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e dispone di un connettore impermeabile per un'installazione rapida. La classe di isolamento è II e la classe di sicurezza fotobiologica è RG0, garantendo un utilizzo sicuro e conforme alle normative CE. Il prodotto è progettato per tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) da 220 a 240 V, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e un assorbimento di 78 W. L'illuminazione è rotosimmetrica con fascio ampio a 360°, ideale per l'illuminazione di spazi urbani, assicurando uniformità e comfort visivo. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Disco 6 LED UGR22 - Rotosimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

110 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

78 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 6 LED 78W 4000K IP66 illuminazione urbana rotosimmetrica