Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33011200
Cod. Produttore
33011200
Cod. EAN
8012952123845

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 270 mm
  • Diametro: 680 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Corrente Nominale: 740 mA
  • Potenza Assorbita: 223 W
  • Classe Isolamento: II
  • Grado Protezione: IP66, IK08
  • Serie: DISCO 5
L'illuminazione urbana a LED Disco 5 rappresenta un'evoluzione tecnologica che unisce efficienza energetica e qualità luminosa superiore. Progettata per offrire una distribuzione uniforme della luce grazie alla sua forma circolare, questa lampada da palo a LED garantisce un elevato comfort visivo in contesti urbani. Il corpo in alluminio pressofuso è studiato con una sezione a bassa esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per una perfetta dissipazione del calore, assicurando così un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. L’ottica è composta da lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento, abbinate a recuperatori di flusso in policarbonato metallizzato che aumentano l’efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli urti e agli shock termici. Il prodotto è dotato di cablaggio con driver a doppio isolamento, protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547 e presenta un indice di resa cromatica CRI 80 con temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 223 W con un flusso luminoso di 26306 lumen e un’efficienza luminosa di 118 lm/W. La struttura è verniciata a polvere con resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilizzazione ai raggi UV, disponibile anche con finitura speciale per ambienti marini. La resistenza meccanica è IK08 e il grado di protezione IP66, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 a 40 °C. L’attacco è idoneo per pali con diametro da 60 a 62 mm. Questo apparecchio non prevede alimentazione di emergenza ed è certificato CE con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e classificazione energetica C. Garantisce inoltre un ciclo di vita di 100000 ore mantenendo il 80% del flusso luminoso. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando i vantaggi di risparmio energetico, qualità della luce, design innovativo e affidabilità, senza superare i 1000 caratteri. Descrizione del produttore: Disco 5 - attacco centrale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

680 mm

altezza/profondità

270 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

223 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

118 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Disco 5 Lampada LED 223W 26306lm Esterni Urbani